€ 1.581,76/ stukexcl. btw
€ 1.913,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XCS70..-E |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26000 tr/min |