Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7012-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.581,76/ stukexcl. btw

€ 1.913,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar