€ 1.189,82/ stukexcl. btw
€ 1.439,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | XCS70..-E |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 34000 tr/min |