Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.074,64/ stukexcl. btw

€ 1.300,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
5.2 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min