Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12 kN
Statisch draaggetal
3.85 kN
Grenstoerental vetsmering
48000 tr/min