Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,71/ stukexcl. btw

€ 897,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar