Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 723,46/ stukexcl. btw

€ 875,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5 kN
Statisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental vetsmering
90000 tr/min