Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting XCS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 698,15/ stukexcl. btw

€ 844,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
XCS70..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar