Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.666,05/ stukexcl. btw

€ 2.015,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min