Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71926-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.666,05/ stukexcl. btw

€ 2.015,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
40.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min