€ 1.472,18/ stukexcl. btw
€ 1.781,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |