Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.258,66/ stukexcl. btw

€ 1.522,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min