€ 1.258,66/ stukexcl. btw
€ 1.522,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 34 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |