€ 1.814,96/ stukexcl. btw
€ 2.196,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 22.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |