€ 865,34/ stukexcl. btw
€ 1.047,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |