€ 793,70/ stukexcl. btw
€ 960,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.9 kN |
Statisch draaggetal | 19.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |