Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71918-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 723,46/ stukexcl. btw

€ 875,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
21.9 kN
Statisch draaggetal
17.7 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min