€ 1.521,38/ stukexcl. btw
€ 1.840,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 21.9 kN |
Statisch draaggetal | 17.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |