Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71918-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.521,38/ stukexcl. btw

€ 1.840,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.2 kN
Statisch draaggetal
18.7 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min