Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71917-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 662,34/ stukexcl. btw

€ 801,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min