€ 1.349,96/ stukexcl. btw
€ 1.633,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 20 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |