Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71916-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.222,13/ stukexcl. btw

€ 1.478,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.2 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min