€ 1.260,08/ stukexcl. btw
€ 1.524,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 15.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 17000 tr/min |