Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71916-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.222,13/ stukexcl. btw

€ 1.478,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
15.5 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min