€ 540,14/ stukexcl. btw
€ 653,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 13 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |