€ 556,29/ stukexcl. btw
€ 673,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.3 kN |
Statisch draaggetal | 13.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |