Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71915-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 540,14/ stukexcl. btw

€ 653,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.3 kN
Statisch draaggetal
13.8 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min