Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71914-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 498,00/ stukexcl. btw

€ 602,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
12.2 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min