Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71914-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:13572098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 597,74/ stukexcl. btw

€ 723,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar