€ 1.889,41/ stukexcl. btw
€ 2.286,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 4 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13 kN |
Statisch draaggetal | 9.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |