Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71913-E-T-P4S-DBH

  • ERIKS:14181794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.375,26/ stukexcl. btw

€ 1.664,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
9.3 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min