Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71913-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 436,87/ stukexcl. btw

€ 528,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min