€ 918,71/ stukexcl. btw
€ 1.111,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |