Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71912-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 835,86/ stukexcl. btw

€ 1.011,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
8.7 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min