€ 859,73/ stukexcl. btw
€ 1.040,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13.4 kN |
Statisch draaggetal | 9.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |