Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71912-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 835,86/ stukexcl. btw

€ 1.011,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min