Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12315402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,73/ stukexcl. btw

€ 437,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar