Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71911-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 761,38/ stukexcl. btw

€ 921,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min