Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71911-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,66/ stukexcl. btw

€ 452,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min