€ 761,38/ stukexcl. btw
€ 921,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13 kN |
Statisch draaggetal | 8.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |