€ 683,41/ stukexcl. btw
€ 826,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |