Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71910-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 683,41/ stukexcl. btw

€ 826,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.9 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min