Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,40/ stukexcl. btw

€ 358,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.6 kN
Statisch draaggetal
6 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min