Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,01/ stukexcl. btw

€ 342,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
4.05 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min