€ 583,69/ stukexcl. btw
€ 706,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 6.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |