Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,59/ stukexcl. btw

€ 283,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.1 kN
Statisch draaggetal
3.6 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min