Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71907-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,59/ stukexcl. btw

€ 283,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min