Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71907-C-T-P4S-QBTM

  • ERIKS:14180657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.014,24/ stukexcl. btw

€ 1.227,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 4 lagers in Tandem-O-Tandem opstelling
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min