€ 453,03/ stukexcl. btw
€ 548,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.95 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |