Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS71906-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,64/ stukexcl. btw

€ 260,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS719..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Grenstoerental vetsmering
43000 tr/min